曜日別特売
6063 7.540 6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理 グーリング 82554206

代表画像

6063 7.540 6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理 グーリング 82554206
6063 7.540 6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理 グーリング 82554206

6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理6063 7.540

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など146種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
710-5930
注文コード
82554206
品番
6063 7.540
参考基準価格(税別)¥41,310販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番
710-5930
全長(mm)
【OAL】116
シャンク長ls(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】7.54
フルート長(mm)
【LCF】76
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
刃径公差(mm)
m7
接続径(Φmm)
【DCON】8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする