曜日別特売
6589 19.550 6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング 82554626

代表画像

6589 19.550 6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング 82554626
6589 19.550 6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング 82554626

6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート6589 19.550

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など190種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
711-6108
注文コード
82554626
品番
6589 19.550
参考基準価格(税別)¥104,950販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。
鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。

用途
構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
トラスコ品番
711-6108
全長(mm)
【OAL】131
シャンク長ls(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】19.55
フルート長(mm)
【LCF】79
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7
接続径(Φmm)
【DCON】20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする