曜日別特売
7052 5.900 7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート グーリング 82554861

代表画像

7052 5.900 7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート グーリング 82554861
7052 5.900 7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート グーリング 82554861

7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など127種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
712-3977
注文コード
82554861
品番
7052 5.900
参考基準価格(税別)¥26,220販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

緩やかなコンケーブ主切れ刃です。

用途
高合金鋼および工具鋼、焼入れ鋼用。
67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。
トラスコ品番
712-3977
全長(mm)
【OAL】66
シャンク長ls(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】5.9
フルート長(mm)
【LCF】28
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7
接続径(Φmm)
【DCON】6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする