代表画像
グーリング
7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】59
【OAL】47
【OAL】52
【OAL】59
切削径(Φmm)
【DC】2.3
【DC】2.3
【DC】2.3
2.05
2.2
2.25
2.4
2.6
2.8
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.15
【DC】2.35
【DC】2.45
【DC】2.5
【DC】2.55
【DC】2.65
【DC】2.7
【DC】2.75
【DC】2.85
【DC】2.9
【DC】2.95
【DC】3
0.8
1
1.65
【DC】0.85
【DC】0.9
【DC】0.95
【DC】1.05
【DC】1.1
【DC】1.15
【DC】1.2
【DC】1.25
【DC】1.3
【DC】1.35
【DC】1.4
【DC】1.45
【DC】1.5
【DC】1.55
【DC】1.6
【DC】1.7
【DC】1.75
【DC】1.8
【DC】1.85
【DC】1.9
【DC】1.95
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82556130
品番
7053 2.300
参考基準価格(税別)
¥17,090
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストレート主切れ刃は微細処理されています。
用途
高合金鋼および工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼用。
67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。
トラスコ品番
712-8760
全長(mm)
【OAL】59
切削径(Φmm)
【DC】2.3
フルート長(mm)
【LCF】13.8
接続径(Φmm)
【DCON】4
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7