曜日別特売

7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート

7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート - グーリング7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート - グーリング

ストレート主切れ刃は微細処理されています。

用途
高合金鋼および工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼用。
67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7
内容量
1本
全45種類を絞り込む
全長(mm)
切削径(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825511877053 1.100712-8750【OAL】47【DC】1.1【LCF】6.6【DCON】3
¥13,470
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825515467053 2.100712-8761【OAL】59【DC】2.1【LCF】12.6【DCON】4
¥17,090
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825536987053 2.700712-8757【OAL】59【DC】2.7【LCF】16.2【DCON】4
¥18,410
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825540917053 1.500712-8790【OAL】47【DC】1.5【LCF】9【DCON】4
¥14,340
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825543897053 2.900712-8755【OAL】59【DC】2.9【LCF】17.4【DCON】4
¥19,090
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825557017053 1.050712-8782【OAL】47【DC】1.05【LCF】6.3【DCON】3
¥13,470
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825561307053 2.300712-8760【OAL】59【DC】2.3【LCF】13.8【DCON】4
¥17,090
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825566297053 1.850712-8752【OAL】52【DC】1.85【LCF】11.1【DCON】4
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825567967053 1.600712-8781【OAL】47【DC】1.6【LCF】9.6【DCON】4
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825568057053 2.500712-8784【OAL】59【DC】2.5【LCF】15【DCON】4
¥18,410
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825569187053 0.850712-8794【OAL】47【DC】0.85【LCF】5.1【DCON】3
¥13,160
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825582667053 1.200712-8791【OAL】47【DC】1.2【LCF】7.2【DCON】3
¥14,340
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825603757053 1.400712-8772【OAL】47【DC】1.4【LCF】8.4【DCON】4
¥14,340
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825606287053 2.450712-8788【OAL】59【DC】2.45【LCF】14.7【DCON】4
¥18,410
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825607167053 1.300712-8769【OAL】47【DC】1.3【LCF】7.8【DCON】3
¥14,340
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825618187053 1.350712-8783【OAL】47【DC】1.35【LCF】8.1【DCON】3
¥14,340
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825620197053 1.950712-8766【OAL】52【DC】1.95【LCF】11.7【DCON】4
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825622657053 0.900712-8759【OAL】47【DC】0.9【LCF】5.4【DCON】3
¥13,160
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825652577053 1.800712-8795【OAL】52【DC】1.8【LCF】10.8【DCON】4
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825658357053 1.250712-8749【OAL】47【DC】1.25【LCF】7.5【DCON】3
¥14,340
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825668407053 2.750712-8770【OAL】59【DC】2.75【LCF】16.5【DCON】4
¥19,090
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825695977053 2.350712-8777【OAL】59【DC】2.35【LCF】14.1【DCON】4
¥18,410
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825700087053 2.950712-8753【OAL】59【DC】2.95【LCF】17.7【DCON】4
¥19,090
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825716007053 1.550712-8793【OAL】47【DC】1.55【LCF】9.3【DCON】4
¥14,340
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825735357053 2.850712-8778【OAL】59【DC】2.85【LCF】17.1【DCON】4
¥19,090
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825752767053 2.000712-8751【OAL】59【DC】2【LCF】12【DCON】4
¥17,090
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825753287053 1.700712-8747【OAL】47【DC】1.7【LCF】10.2【DCON】4
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825753467053 1.750712-8748【OAL】47【DC】1.75【LCF】10.5【DCON】4
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825765457053 3.000712-8765【OAL】59【DC】3【LCF】18【DCON】4
¥19,090
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825768867053 1.150712-8756【OAL】47【DC】1.15【LCF】6.9【DCON】3
¥13,470
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825785307053 2.150712-8792【OAL】59【DC】2.15【LCF】12.9【DCON】4
¥17,090
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825798177053 2.800712-8779【OAL】592.8【LCF】16.8【DCON】4
¥19,090
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825801317053 1.650712-8774【OAL】471.65【LCF】9.9【DCON】4
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825803597053 2.400712-8776【OAL】592.4【LCF】14.4【DCON】4
¥18,410
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825811117053 2.250712-8780【OAL】592.25【LCF】13.5【DCON】4
¥17,090
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825824417053 0.800712-8767【OAL】470.8【LCF】4.8【DCON】3
¥13,160
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825828367053 2.050712-8758【OAL】592.05【LCF】12.3【DCON】4
¥17,090
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825828617053 2.200712-8775【OAL】592.2【LCF】13.2【DCON】4
¥17,090
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825832907053 1.000712-8764【OAL】471【LCF】6【DCON】3
¥13,470
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825832997053 2.600712-8786【OAL】592.6【LCF】15.6【DCON】4
¥18,410
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825855757053 0.950712-8763【OAL】47【DC】0.95【LCF】5.7【DCON】3
¥13,160
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825860207053 1.900712-8768【OAL】52【DC】1.9【LCF】11.4【DCON】4
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825880077053 1.450712-8787【OAL】47【DC】1.45【LCF】8.7【DCON】4
¥14,340
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825890757053 2.550712-8773【OAL】59【DC】2.55【LCF】15.3【DCON】4
¥18,410
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825893107053 2.650712-8785【OAL】59【DC】2.65【LCF】15.9【DCON】4
¥18,410
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする