CMK2-TB-32-250-T0H-D-YB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40〜) CKD 82556591

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40〜)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)250 注文コード82556591 品番CMK2-TB-32-250-T0H-D-YB2
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥16,748
販売価格(税別)
15,225
この商品はチューブ内径・ストローク・内容量など702種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)250 作動方式複動形・耐熱形 用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする