曜日別特売
6064 3.400 6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理 グーリング 82556857

代表画像

6064 3.400 6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理 グーリング 82556857
6064 3.400 6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理 グーリング 82556857

6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理6064 3.400

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など138種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
710-7693
注文コード
82556857
品番
6064 3.400
参考基準価格(税別)¥47,720販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番
710-7693
全長(mm)
【OAL】95
シャンク長ls(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】3.4
フルート長(mm)
【LCF】55
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
刃径公差(mm)
h7
接続径(Φmm)
【DCON】6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする