CEJN(セイン)
”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
G1/2オネジ
G3/8オネジ
G1/2オネジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82557101
品番
10-366-6215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-5504
相手側取付サイズ
G1/2オネジ
材質
本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)
使用温度範囲(℃)
-20~205
呼び径
(ND)10
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時100、分離時100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。