代表画像
グーリング
7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
712-3999
注文コード
82557758
品番
7052 9.000
参考基準価格(税別)
¥34,310
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
緩やかなコンケーブ主切れ刃です。
用途
高合金鋼および工具鋼、焼入れ鋼用。
67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。
トラスコ品番
712-3999
全長(mm)
【OAL】89
シャンク長ls(mm)
40
切削径(Φmm)
【DC】9
フルート長(mm)
【LCF】47
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7
接続径(Φmm)
【DCON】10