曜日別特売
6496 2.250 6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート グーリング 82557810

代表画像

6496 2.250 6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート グーリング 82557810
6496 2.250 6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート グーリング 82557810

6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート6496 2.250

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
全長(mm)【OAL】50
切削径(Φmm)【DC】2.25
【DC】2.25
2.05
2.5
3
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.15
【DC】2.2
【DC】2.3
【DC】2.32
【DC】2.35
【DC】2.38
【DC】2.4
【DC】2.45
【DC】2.55
【DC】2.6
【DC】2.65
【DC】2.7
【DC】2.75
【DC】2.78
【DC】2.8
【DC】2.85
【DC】2.9
【DC】2.95
1.1
1.65
1.75
1.85
【DC】1
【DC】1.05
【DC】1.15
【DC】1.19
【DC】1.25
【DC】1.3
【DC】1.35
【DC】1.4
【DC】1.45
【DC】1.5
【DC】1.55
【DC】1.59
【DC】1.6
【DC】1.7
【DC】1.8
【DC】1.9
【DC】1.95
【DC】1.98
内容量1本注文コード82557810品番6496 2.250
参考基準価格(税別)¥16,790販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。
高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
711-1390
全長(mm)
【OAL】50
シャンク長ls(mm)
36.9
切削径(Φmm)
【DC】2.25
フルート長(mm)
【LCF】9
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】180
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
n7
接続径(Φmm)
【DCON】4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする