曜日別特売
7053 1.200 7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート グーリング 82558266

代表画像

7053 1.200 7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート グーリング 82558266
7053 1.200 7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート グーリング 82558266

7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート7053 1.200

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
全長(mm)【OAL】47
切削径(Φmm)【DC】1.2
【DC】1.2
0.8
1
1.65
【DC】0.85
【DC】0.9
【DC】0.95
【DC】1.05
【DC】1.1
【DC】1.15
【DC】1.25
【DC】1.3
【DC】1.35
【DC】1.4
【DC】1.45
【DC】1.5
【DC】1.55
【DC】1.6
【DC】1.7
【DC】1.75
2.05
2.2
2.25
2.4
2.6
2.8
【DC】1.8
【DC】1.85
【DC】1.9
【DC】1.95
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.15
【DC】2.3
【DC】2.35
【DC】2.45
【DC】2.5
【DC】2.55
【DC】2.65
【DC】2.7
【DC】2.75
【DC】2.85
【DC】2.9
【DC】2.95
【DC】3
内容量1本注文コード82558266品番7053 1.200
参考基準価格(税別)¥14,340販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ストレート主切れ刃は微細処理されています。

用途
高合金鋼および工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼用。
67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。
トラスコ品番
712-8791
全長(mm)
【OAL】47
切削径(Φmm)
【DC】1.2
フルート長(mm)
【LCF】7.2
接続径(Φmm)
【DCON】3
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする