10-340-3032 シリーズ340カップリング 1/4リユーザブルホース接続 CEJN(セイン) 82559350

シリーズ340カップリング 1/4リユーザブルホース接続

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82559350
品番
10-340-3032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
押してから分離する安全機能付きです。

用途
呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。
トラスコ品番
633-9384
材質
本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)5.3
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
適合ホースサイズ
1/4インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする