代表画像
グーリング
6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート
6496 1.550
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】47
【OAL】47
【OAL】50
切削径(Φmm)
【DC】1.55
【DC】1.55
【DC】1.55
1.1
1.65
1.75
1.85
【DC】1
【DC】1.05
【DC】1.15
【DC】1.19
【DC】1.25
【DC】1.3
【DC】1.35
【DC】1.4
【DC】1.45
【DC】1.5
【DC】1.59
【DC】1.6
【DC】1.7
【DC】1.8
【DC】1.9
【DC】1.95
【DC】1.98
2.05
2.5
3
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.15
【DC】2.2
【DC】2.25
【DC】2.3
【DC】2.32
【DC】2.35
【DC】2.38
【DC】2.4
【DC】2.45
【DC】2.55
【DC】2.6
【DC】2.65
【DC】2.7
【DC】2.75
【DC】2.78
【DC】2.8
【DC】2.85
【DC】2.9
【DC】2.95
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82559420
品番
6496 1.550
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。
高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
711-1395
全長(mm)
【OAL】47
シャンク長ls(mm)
37.7
切削径(Φmm)
【DC】1.55
フルート長(mm)
【LCF】6.2
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】180
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
n7
接続径(Φmm)
【DCON】3