CEJN(セイン)
”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
10-577-5410
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82560007
品番
10-577-5410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-5015
材質
ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応