代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ565”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
G 3/4 オネジ
G 1/2 オネジ
¥66,980
G 3/4 オネジ
¥69,980
UN 1 1/16-12 オネジ
¥75,980
UNF 3/4-16 オネジ
¥61,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82560129
品番
10-565-1217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
安全ロック機構付きです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-3930
相手側取付サイズ
G 3/4 オネジ
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)12.5
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。