代表画像
グーリング
6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
711-7652
注文コード
82560707
品番
6589 17.000
参考基準価格(税別)
¥96,550
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。
鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途
構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
トラスコ品番
711-7652
全長(mm)
【OAL】123
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】17
フルート長(mm)
【LCF】73
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7
接続径(Φmm)
【DCON】18