CEJN(セイン)
シリーズ228 ニップル G1/8オネジ
10-228-5251
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82561337
品番
10-228-5251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付き(カップリング)です。
用途
レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。
トラスコ品番
682-4562
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
空気流量(L/min)
565
相手側取付サイズ
G1/8メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シリーズ228のカップリングと接続可能です。