代表画像
グーリング
7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート
7053 1.950
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】52
【OAL】47
【OAL】52
【OAL】59
切削径(Φmm)
【DC】1.95
【DC】1.95
【DC】1.95
【DC】1.8
【DC】1.85
【DC】1.9
0.8
1
1.65
2.05
2.2
2.25
2.4
2.6
2.8
【DC】0.85
【DC】0.9
【DC】0.95
【DC】1.05
【DC】1.1
【DC】1.15
【DC】1.2
【DC】1.25
【DC】1.3
【DC】1.35
【DC】1.4
【DC】1.45
【DC】1.5
【DC】1.55
【DC】1.6
【DC】1.7
【DC】1.75
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.15
【DC】2.3
【DC】2.35
【DC】2.45
【DC】2.5
【DC】2.55
【DC】2.65
【DC】2.7
【DC】2.75
【DC】2.85
【DC】2.9
【DC】2.95
【DC】3
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82562019
品番
7053 1.950
参考基準価格(税別)
¥15,110
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストレート主切れ刃は微細処理されています。
用途
高合金鋼および工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼用。
67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。
トラスコ品番
712-8766
全長(mm)
【OAL】52
切削径(Φmm)
【DC】1.95
フルート長(mm)
【LCF】11.7
接続径(Φmm)
【DCON】4
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7