曜日別特売
10-228-5002 シリーズ228 ニップル ホース接続6.3mm CEJN(セイン) 82563349

 

10-228-5002 シリーズ228 ニップル ホース接続6.3mm CEJN(セイン) 82563349
10-228-5002 シリーズ228 ニップル ホース接続6.3mm CEJN(セイン) 82563349
10-228-5002 シリーズ228 ニップル ホース接続6.3mm CEJN(セイン) 82563349

シリーズ228 ニップル ホース接続6.3mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82563349
品番
10-228-5002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付き(カップリング)です。

用途
レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。
トラスコ品番
682-4623
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
空気流量(L/min)
565
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シリーズ228のカップリングと接続可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする