CEJN(セイン)
シリーズ348カップリング 1/4ホース接続
10-348-1002
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82569335
品番
10-348-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
特殊なバルブ設計により大流量設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
トラスコ品番
633-9316
材質
本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)4.1
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
空気流量(L/min)
650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
相手側ホースサイズ
6.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応