曜日別特売
6044 26.000 6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート グーリング 82569868

代表画像

6044 26.000 6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート グーリング 82569868
6044 26.000 6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート グーリング 82569868

6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
全長(mm)【OAL】200
【OAL】200
【OAL】80
【OAL】85
【OAL】95
【OAL】105
【OAL】110
【OAL】115
【OAL】120
【OAL】130
【OAL】135
【OAL】140
【OAL】150
【OAL】155
【OAL】160
【OAL】170
【OAL】175
【OAL】180
【OAL】185
【OAL】195
【OAL】205
【OAL】210
【OAL】215
【OAL】220
切削径(Φmm)【DC】26
【DC】26
【DC】27
12
13
14
15
16
17
31
【DC】6
【DC】7
【DC】8
【DC】9
【DC】10
【DC】11
【DC】18
【DC】19
【DC】20
【DC】21
【DC】22
【DC】23
【DC】24
【DC】25
【DC】28
【DC】29
【DC】30
【DC】32
内容量1本注文コード82569868品番6044 26.000
参考基準価格(税別)¥336,250販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。
位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。

用途
鋳鉄用。
トラスコ品番
710-8946
全長(mm)
【OAL】200
シャンク長ls(mm)
60
切削径(Φmm)
【DC】26
フルート長(mm)
【LCF】135
材質
超硬
刃径公差(mm)
m7
接続径(Φmm)
【DCON】32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする