曜日別特売

6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート

6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート - グーリング6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート - グーリング

2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。
位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。

用途
鋳鉄用。
材質
超硬
刃径公差(mm)
m7
内容量
1本
全27種類を絞り込む
全長(mm)
切削径(Φmm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825504876044 27.000710-7469【OAL】20060【DC】27【LCF】136
¥336,250
¥269,800
¥296,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825535066044 7.000710-7472【OAL】8536【DC】7【LCF】47
¥36,300
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825557896044 25.000710-7457【OAL】19560【DC】25【LCF】130
¥316,650
¥249,800
¥274,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825571196044 8.000710-7473【OAL】9536【DC】8【LCF】57
¥36,300
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825579866044 28.000710-7464【OAL】20560【DC】28【LCF】141
¥336,250
¥269,800
¥296,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825591496044 21.000710-8949【OAL】17056【DC】21【LCF】110
¥210,160
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825598156044 23.000710-7461【OAL】18056【DC】23【LCF】121
¥246,590
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825601476044 29.000710-7458【OAL】21060【DC】29【LCF】147
¥369,880
¥299,800
¥329,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825604276044 9.000710-7465【OAL】10540【DC】9【LCF】63
¥41,400
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825609876044 17.000710-8944【OAL】1505017【LCF】97
¥148,500
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825698686044 26.000710-8946【OAL】20060【DC】26【LCF】135
¥336,250
¥269,800
¥296,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825726256044 18.000710-7460【OAL】15550【DC】18【LCF】102
¥148,500
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825749786044 19.000710-7466【OAL】15550【DC】19【LCF】103
¥161,420
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825754256044 24.000710-8950【OAL】18556【DC】24【LCF】127
¥254,990
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825772366044 11.000710-8947【OAL】11545【DC】11【LCF】68
¥55,920
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825786976044 32.000710-8952【OAL】22060【DC】32【LCF】158
¥411,920
¥329,800
¥362,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825789076044 10.000710-7470【OAL】11040【DC】10【LCF】68
¥41,400
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825806396044 15.000710-8945【OAL】1404815【LCF】90
¥93,140
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825808676044 14.000710-7456【OAL】1354814【LCF】84
¥74,840
¥58,980
¥64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825811996044 31.000710-7454【OAL】2156031【LCF】153
¥400,700
¥319,800
¥351,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825820756044 12.000710-8948【OAL】1204512【LCF】73
¥55,920
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825836066044 16.000710-7468【OAL】1404816【LCF】90
¥93,140
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825838506044 13.000710-7459【OAL】1304813【LCF】79
¥74,840
¥58,980
¥64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825851556044 22.000710-7462【OAL】17556【DC】22【LCF】116
¥215,770
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825852686044 20.000710-7467【OAL】16050【DC】20【LCF】108
¥161,420
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825867996044 6.000710-8943【OAL】8036【DC】6【LCF】42
¥32,470
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825894166044 30.000710-8951【OAL】21060【DC】30【LCF】147
¥381,100
¥299,800
¥329,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする