10-345-1002 ”シリーズ345”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 82573228

”シリーズ345”(ホース取付用カップリング)10-345-1002

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
634-2568
注文コード
82573228
品番
10-345-1002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

バルブ付き両路開閉型です。
特殊なバルブ設計により大流量設計です。

用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
トラスコ品番
634-2568
相手側ホースサイズ
6.3mm
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.2
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする