10-416-6215 ”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82574689

”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材質
本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM
注文コード
82574689
品番
10-416-6215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

シリーズ416のカップリングと接続が可能です。

用途
食品、造船及びスチームアプリケーション用途に
トラスコ品番
634-2542
材質
本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)8.9
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 1/2 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする