代表画像
グーリング
6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート
6044 19.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】155
【OAL】155
【OAL】155
【OAL】80
【OAL】85
【OAL】95
【OAL】105
【OAL】110
【OAL】115
【OAL】120
【OAL】130
【OAL】135
【OAL】140
【OAL】150
【OAL】160
【OAL】170
【OAL】175
【OAL】180
【OAL】185
【OAL】195
【OAL】200
【OAL】205
【OAL】210
【OAL】215
【OAL】220
切削径(Φmm)
【DC】19
【DC】19
【DC】19
【DC】18
12
13
14
15
16
17
31
【DC】6
【DC】7
【DC】8
【DC】9
【DC】10
【DC】11
【DC】20
【DC】21
【DC】22
【DC】23
【DC】24
【DC】25
【DC】26
【DC】27
【DC】28
【DC】29
【DC】30
【DC】32
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82574978
品番
6044 19.000
参考基準価格(税別)
¥161,420
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。
位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。
用途
鋳鉄用。
トラスコ品番
710-7466
全長(mm)
【OAL】155
シャンク長ls(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】19
フルート長(mm)
【LCF】103
材質
超硬
刃径公差(mm)
m7
接続径(Φmm)
【DCON】20