10-346-1434 ”シリーズ346”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82575021

代表画像

”シリーズ346”(おねじ取付用カップリング)10-346-1434

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズNPT 3/8 オネジ
内容量1箱(10個)注文コード82575021品番10-346-1434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

ステンレス製。
特殊なバルブ設計により大流量設計です。

用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
トラスコ品番
634-0973
相手側取付サイズ
NPT 3/8 オネジ
材質
本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする