SCC1.5RF スクリューカムクランプ スーパーツール 82578575

使用例画像2

SCC1.5RF スクリューカムクランプ スーパーツール 82578575
SCC1.5RF スクリューカムクランプ スーパーツール 82578575
SCC1.5RF スクリューカムクランプ スーパーツール 82578575
SCC1.5RF スクリューカムクランプ スーパーツール 82578575

スクリューカムクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82578575
品番
SCC1.5RF
参考基準価格(税別)¥57,460販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。
本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
鋼板、形鋼などの吊り上げに。
トラスコ品番
689-9699
材質
特殊鋼
幅(mm)
154
高さ(mm)
229
寸法L(mm)
154
寸法H(mm)
229
基本使用荷重(t)
1.5
クランプ範囲(mm)
0~32
寸法D(mm)
67
寸法H2(mm)
91
注意
※SCC0.5、SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用、ヨコ吊は不可となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする