10-364-6554 ”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン) 82580237

 

10-364-6554 ”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン) 82580237
10-364-6554 ”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン) 82580237
10-364-6554 ”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン) 82580237

”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)10-364-6554

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
683-3940
注文コード
82580237
品番
10-364-6554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-3940
相手側取付サイズ
M18×1.5メネジ
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)10
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする