762-18 グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 19 ハゼット 82582520

 

762-18 グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 19 ハゼット 82582520
762-18 グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 19 ハゼット 82582520

グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 19

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
82582520
品番
762-18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整
ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 19
複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合
片手でプリセット可能
ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能
特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加
平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能
オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)
レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易
プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。

トラスコ品番
693-1374
全長(mm)
180
最大口開き(mm)
42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする