曜日別特売
10-525-1239 ”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付カップリング) CEJN(セイン) 82583475

代表画像

”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付カップリング)10-525-1239

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
相手側取付サイズG1オネジ
内容量1箱(5個)注文コード82583475品番10-525-1239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。

用途
過酷な用途・環境下での使用に。
トラスコ品番
683-5505
呼び径
(ND)25mm
相手側取付サイズ
G1オネジ
最小破壊圧力(MPa)
接続時93、分離時100
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする