10-550-2066 シリーズ550 eSafe カップリング ウレタンホース接続11.0X16.0 CEJN(セイン) 82584961

シリーズ550 eSafe カップリング ウレタンホース接続11.0X16.010-550-2066

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82584961
品番
10-550-2066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

大口径タイプです。

用途
大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
トラスコ品番
682-9161
材質
本体:鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
空気流量(L/min)
4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング
相手側ホースサイズ
11.0×16.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シリーズ550を含むISO 6150 B、A-A-59439、11mmと接続可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする