CEJN(セイン)
シリーズ347カップリング G3/8メネジ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82587201
品番
10-347-1204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
簡単・確実なワンタッチ接続です。
誤接続防止のためセインの他のシリーズとの互換性がありません。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
トラスコ品番
634-2571
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.2
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
相手側取付サイズ
G 3/8 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応