曜日別特売
TN6-3RA-10P まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり) TRUSCO 82589967

まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
厚さ(mm)4
外径(mm)6
吸着力(N)9.39
内容量1パック(10個)注文コード82589967品番TN6-3RA-10P
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-6976
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
9.39
外径(mm)
6
穴径(mm)
3
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする