TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(角形)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
1袋(10個)
1パック(10個)
厚さ(mm)
5
3
5
7.5
2
10
0.5
4
6
8
吸着力(N)
83.96
9.71
83.96
73.8
16.69
40.28
60.56
75.29
0.1
41.41
93.25
20.56
85.15
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
82590028
品番
TN40-15K-10P
参考基準価格(税別)
¥44,370
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5470
長さ(mm)
40
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
83.96
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.3
注意
※磁石は磁気カード、電子医療機器、時計など磁気を嫌う製品に近づけないようにご注意下さい。
※磁石は割れやすいので、落としたり、ぶつけたりしないようにご注意下さい。