TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(角形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
82590098
品番
TN30-30K-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥139,370
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5464
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
154.77
表面磁束密度(T)
0.4
注意
※磁石は磁気カード、電子医療機器、時計など磁気を嫌う製品に近づけないようにご注意下さい。
※磁石は割れやすいので、落としたり、ぶつけたりしないようにご注意下さい。