TN26-20RA-10P まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり) TRUSCO 82590186

まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
89.38
注文コード
82590186
品番
TN26-20RA-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-6980
厚さ(mm)
6
吸着力(N)
89.38
外径(mm)
26
穴径(mm)
20
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする