TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
7
4
7
6
外径(mm)
39
6
39
12
吸着力(N)
179.04
9.39
179.04
32.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
82590351
品番
TN39-19RA-10P
参考基準価格(税別)
¥48,550
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-6979
厚さ(mm)
7
吸着力(N)
179.04
外径(mm)
39
穴径(mm)
19
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.35