TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(角形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1パック(10個)
厚さ(mm)
10
3
5
7.5
2
10
0.5
4
6
8
吸着力(N)
75.29
9.71
83.96
73.8
16.69
40.28
60.56
75.29
0.1
41.41
93.25
20.56
85.15
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
82590405
品番
TN1020-K-10P
参考基準価格(税別)
¥31,640
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5459
長さ(mm)
20
幅(mm)
10
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
75.29
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.46
注意
※磁石は磁気カード、電子医療機器、時計など磁気を嫌う製品に近づけないようにご注意下さい。
※磁石は割れやすいので、落としたり、ぶつけたりしないようにご注意下さい。