曜日別特売
TN8-4RA-10P まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり) TRUSCO 82590430

まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は吸着力など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
16.78
注文コード
82590430
品番
TN8-4RA-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-6975
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
16.78
外径(mm)
8
穴径(mm)
4
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする