TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
吸着力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
40.19
注文コード
82590439
品番
TN11-4RA-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-6977
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
40.19
外径(mm)
11
穴径(mm)
4
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.32