TN10-6K-10P まとめ買い ネオジム磁石(角形) TRUSCO 82590518

まとめ買い ネオジム磁石(角形)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
吸着力(N)
31.75
注文コード
82590518
品番
TN10-6K-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5473
長さ(mm)
10
幅(mm)
10
厚さ(mm)
6
吸着力(N)
31.75
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.42
注意
※磁石は磁気カード、電子医療機器、時計など磁気を嫌う製品に近づけないようにご注意下さい。
※磁石は割れやすいので、落としたり、ぶつけたりしないようにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする