TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(角形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
54.41
注文コード
82590588
品番
TN22-21K-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥27,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5475
長さ(mm)
22
幅(mm)
21
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
54.41
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.29
注意
※磁石は磁気カード、電子医療機器、時計など磁気を嫌う製品に近づけないようにご注意下さい。
※磁石は割れやすいので、落としたり、ぶつけたりしないようにご注意下さい。