TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
6
4
7
6
外径(mm)
12
6
39
12
吸着力(N)
32.9
9.39
179.04
32.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
82590701
品番
TN12-7RA-10P
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-6981
厚さ(mm)
6
吸着力(N)
32.9
外径(mm)
12
穴径(mm)
7
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.36