TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(角形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
吸着力(N)
6.09
注文コード
82590816
品番
TN8-5K-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5474
長さ(mm)
8
幅(mm)
5
厚さ(mm)
1.8
吸着力(N)
6.09
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.25
注意
※磁石は磁気カード、電子医療機器、時計など磁気を嫌う製品に近づけないようにご注意下さい。
※磁石は割れやすいので、落としたり、ぶつけたりしないようにご注意下さい。