TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(角形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1パック(10個)
厚さ(mm)
4
3
5
7.5
2
10
0.5
4
6
8
吸着力(N)
20.56
9.71
83.96
73.8
16.69
40.28
60.56
75.29
0.1
41.41
93.25
20.56
85.15
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
82590841
品番
TN10-4K-10P
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5461
長さ(mm)
10
幅(mm)
10
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
20.56
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.31
注意
※磁石は磁気カード、電子医療機器、時計など磁気を嫌う製品に近づけないようにご注意下さい。
※磁石は割れやすいので、落としたり、ぶつけたりしないようにご注意下さい。