TN30-10K-10P まとめ買い ネオジム磁石(角形) TRUSCO 82590938

まとめ買い ネオジム磁石(角形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
厚さ(mm)8
吸着力(N)85.15
内容量1パック(10個)注文コード82590938品番TN30-10K-10P
参考基準価格(税別)¥32,970販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5468
長さ(mm)
30
幅(mm)
10
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
85.15
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.42
注意
※磁石は磁気カード、電子医療機器、時計など磁気を嫌う製品に近づけないようにご注意下さい。
※磁石は割れやすいので、落としたり、ぶつけたりしないようにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする