CVS3E-25A-03-03RS-3 CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD 82592063

CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1 定格電圧(V)DC24 注文コード82592063 品番CVS3E-25A-03-03RS-3
参考基準価格(税別)¥83,490 販売価格(税込) ¥86,062
販売価格(税別)
78,238
この商品は管接続口径・定格電圧96種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする