- 用途
- 機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
- 付属品
- 取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
- トラスコ品番
- 660-5074
- 幅(mm)
- 256
- 取付
- 二次側:ユニオンG3/8メスシート、一次側:ユニオンG3/8メスシート
- 高さ(mm)
- 501
- 材質
- 本体:スチール
- 色
- 黒
- 奥行(mm)
- 466
- 全長(m)
- ホース一次側:1.5、ホース二次側:20
- 最高使用圧力(MPa)
- 7
- 材質(ホース)
- 合成ゴム
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応