曜日別特売
WLP-P180/6S パワーラティス用柱 タカショー 82596337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLP-P180/6S パワーラティス用柱 タカショー 82596337
WLP-P180/6S パワーラティス用柱 タカショー 82596337

パワーラティス用柱

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(6本)
注文コード
82596337
品番
WLP-P180/6S
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
パワーラティスやパワールーバーラティス用の柱です。

用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
材質
天然木
幅(mm)
60
ブラウン
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54099868
2024-04-14
用途: ラティスの固定
製造業

防腐剤処理により、長期間の使用でも色褪せず重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする