曜日別特売
017510 ドラキュラマント 東京ローソク製造 82597491

ドラキュラマント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82597491
品番
017510
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

対象年齢8歳以上 マントサイズ長さ93cm、首回り43cm、画像の衣服は含まれません。

材質
ポリエステル
色
表ブラック、裏レッド
寸法(cm)
43×93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする